Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, 1U, AC-Bet. AC48V AC 58V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, 1U, AC-Bet. AC48V AC 58V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42930AH0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209123304

Sonepar Artikelnummer

120586515

Hersteller Artikelnummer

3TH42930AH0

Hersteller Typ

3TH4293-0AH0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42930AH0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

58 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.415 kg

    Hilfsschütz 3TH4

    Der Hilfsschütz 3TH4 ist für das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis konzipiert.

    Technische Details:

    • Norm: DIN EN 50011
    • Kontaktzusammensetzung: 4 NO + 4 NC
    • Anschluss: 1U Schraubanschluss
    • Betätigung: AC 48V 50Hz / AC 58V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung: Bis zu 10 Hilfsstromkreise gleichzeitig schaltbar
    • Safety-Anwendungen: Kontakte mit Zwangsführung auch als SUVA-Varianten
    • Klimafest: Für weltweiten Einsatz zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Varianten: Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für verschiedene Anwendungen.
    • Einfache Integration dank vielfältigen Varianten und Zubehör.
    • Geeignet für Safety-Anwendungen zur Gewährleistung von Sicherheitsstandards.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie