SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, 1U, Schraubanschluss DC-Betätigung DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42930BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209097629
Sonepar Artikelnummer
120586520
Hersteller Artikelnummer
3TH42930BF4
Hersteller Typ
3TH4293-0BF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42930BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.656 kg
- DIN EN 50011
- 4 NO + 4 NC
- 1U Schraubanschluss
- DC-Betätigung DC 110V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
- Klimafeste Ausführung
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen durch Ausgangsvervielfältigung
- Geeignet für den weltweiten Einsatz durch passende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältlich mit Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
Hilfsschütz, 44E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


