SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209047792
Sonepar Artikelnummer
120225330
Hersteller Artikelnummer
3TH42440AG2
Hersteller Typ
3TH4244-0AG2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.421 kg
- DIN EN 50011 konform
- 4 NO + 4 NC Kontakte
- Schraubanschluss für AC-Betätigung
- Betätigungsspannung: AC 110V 50/60Hz
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfachen Anschluss
- Zuverlässige Anschlusstechnik für hohe Verfügbarkeit
- Flexible Nutzung in verschiedenen Anwendungen weltweit
- Erweiterungsmöglichkeiten durch optionales Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
Hilfsschütz, 44E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


