Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC110V 60Hz/AC 92V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC110V 60Hz/AC 92V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AG1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 92 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209047785

Sonepar Artikelnummer

120586373

Hersteller Artikelnummer

3TH42440AG1

Hersteller Typ

3TH4244-0AG1

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42440AG1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

92 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.442 kg

    Hilfsschütz 3TH4

    Der Hilfsschütz 3TH4 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrerer Hilfsstromkreise.

    Technische Details:

    • Normgemäße Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50011
    • 4 NO + 4 NC
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 110V 60Hz / AC 92V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten verfügbar
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Internationale Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Steuerung von Steuersignalen im Steuerstromkreis
    • Ermöglicht flexible Lösungen durch Ausgangsvervielfältigung
    • Geeignet für Safety-Anwendungen dank Zwangsführung
    • Hohe Verfügbarkeit weltweit durch umfangreiche Zulassungen
    • Robuste und klimafeste Bauweise garantiert lange Lebensdauer

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie