Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC110V AC 132V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC110V AC 132V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209047778

Sonepar Artikelnummer

120225329

Hersteller Artikelnummer

3TH42440AF0

Hersteller Typ

3TH4244-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42440AF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.429 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Technik für eine hohe Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Modell: 3TH4
    • Nennspannung: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
    • Ausgang: 4 NO + 4 NC
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Kontaktvielfalt: Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten erhältlich)
    • Klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet (IEC und UL/CSA Zulassungen)
    • Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Optionales Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen ermöglichen eine einfache Installation.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit trägt zur Sicherheit und Effizienz des Systems bei.
    • Die Fähigkeit zur gleichzeitigen Steuerung mehrerer Stromkreise spart Platz und Ressourcen.
    • Verfügbar in verschiedenen Varianten stellt Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen sicher.
    • Geeignet für internationale Anwendungen durch umfassende Zulassungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie