SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AJ2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 115 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209047822
Sonepar Artikelnummer
120586375
Hersteller Artikelnummer
3TH42440AJ2
Hersteller Typ
3TH4244-0AJ2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440AJ2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
115 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
115 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.417 kg
- DIN EN 50011
- 4 NO + 4 NC
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung AC 115V 50/60Hz
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zwangsführung der Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbare Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Zuverlässige Anschlusstechnik für einfache Installation
- Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen durch Ausgangsvervielfältigung
- Eignung für verschiedene Anwendungen durch AC- oder DC-Betätigung
- Geeignet für den weltweiten Einsatz durch umfangreiche Zulassungen
Hilfsschütz, 44E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


