Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC115V 60Hz/AC 96V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC115V 60Hz/AC 96V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AJ1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209047815

Sonepar Artikelnummer

120586374

Hersteller Artikelnummer

3TH42440AJ1

Hersteller Typ

3TH4244-0AJ1

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42440AJ1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

115 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.421 kg

    Hilfsschütz 3TH4

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011, 4 NO + 4 NC
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung 115V 60Hz / AC 96V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Klimafeste Ausführung
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
    • Optionales Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht zuverlässiges Schalten von Steuersignalen.
    • Bietet normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Integration.
    • Sichere Nutzung dank Zwangsführung der Kontakte.
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen weltweit.
    • Erhöht die Systemzuverlässigkeit durch hohe Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielfältige Varianten und Zubehör für individuelle Anpassungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie