Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC120V 60Hz/AC 110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC120V 60Hz/AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AK6

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209047846

Sonepar Artikelnummer

120225332

Hersteller Artikelnummer

3TH42440AK6

Hersteller Typ

3TH4244-0AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42440AK6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.438 kg

    Hilfsschütz, 44E

    Der Hilfsschütz 3TH4 wird verwendet zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz 3TH4
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Betätigung: AC 120V 60Hz / AC 110V 50Hz
    • Anzahl der Kontakte: 4 NO + 4 NC
    • Ausgangsvervielfältigung: Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen möglich
    • Safety-Anwendungen: Kontakte mit Zwangsführung (auch als SUVA-Varianten erhältlich)
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Integration.
    • Zuverlässige Anschlusstechnik für hohe Kontaktzuverlässigkeit.
    • Klimafest und geeignet für den weltweiten Einsatz.
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Varianten und Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie