SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209047907
Sonepar Artikelnummer
120225336
Hersteller Artikelnummer
3TH42440AN2
Hersteller Typ
3TH4244-0AN2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.419 kg
- DIN EN 50011
- 4 NO + 4 NC
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung: AC 220V 50/60Hz
- Zusätzliche Varianten mit AC- oder DC-Betätigung, 8 oder 10 Polen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Erhältlich mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Vervielfältigung von Ausgängen für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen erleichtern die Installation.
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für einen stabilen Betrieb.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Betätigungsvarianten.
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erweitern die Funktionalität.
Hilfsschütz, 44E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlusstechnik sowie normgerechte Anschlussbezeichnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


