Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC220V AC 264V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC220V AC 264V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AM0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209047884

Sonepar Artikelnummer

120586378

Hersteller Artikelnummer

3TH42440AM0

Hersteller Typ

3TH4244-0AM0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42440AM0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

264 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.428 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • 4 NO + 4 NC Kontakte
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 220V 50Hz/AC 264V 60Hz
    • Geeignet für bis zu 10 Hilfsstromkreisen durch Ausgangsvervielfältigung
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik für einfache Installation
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Zubehör wie Überspannungsbegrenzer
    • Eignung für Safety-Anwendungen durch Zwangsführung der Kontakte
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie