Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC230/220V 50Hz, 276/264V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC230/220V 50Hz, 276/264V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209047914

Sonepar Artikelnummer

120225337

Hersteller Artikelnummer

3TH42440AP0

Hersteller Typ

3TH4244-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42440AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.434 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 ist für das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis konzipiert und bietet zuverlässige Leistung mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz 3TH4
    • Norm: DIN EN 50011
    • Kontaktkonfiguration: 4 NO + 4 NC
    • Betätigung: AC 230/220V 50Hz, 276/264V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung: Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Zwangsführung: Kontakte für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten
    • Klimafest: Ja
    • Anwendungszulassungen: IEC und UL/CSA
    • Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für kritische Anwendungen.
    • Zuverlässige Anschlusstechnik reduziert Installationsfehler.
    • Internationale Zulassungen erleichtern den globalen Einsatz.
    • Erhältliches Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer erweitert die Funktionalität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie