SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209047877
Sonepar Artikelnummer
120225334
Hersteller Artikelnummer
3TH42440AL2
Hersteller Typ
3TH4244-0AL2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.438 kg
- DIN EN 50011 Normkonformität
- 4 NO + 4 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung AC 230V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch SUVA-Varianten)
- Klimafeste Bauweise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Globale Einsatzfähigkeit (z.B. IEC und UL/CSA Zulassungen)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch breites Zubehörsortiment wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder.
- Ermöglicht eine effiziente Steuerung durch gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
- Geeignet für verschiedene Anwendungen durch vielfältige Varianten.
Hilfsschütz, 44E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


