SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AP2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209110953
Sonepar Artikelnummer
120586380
Hersteller Artikelnummer
3TH42440AP2
Hersteller Typ
3TH4244-0AP2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440AP2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.430 kg
- Typ: 3TH4
- Anschluss: 4 NO + 4 NC, Schraubanschluss
- Betätigung: AC 240V 50/60Hz
- Maximale Steuerschaltungen: Bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen: Ja
- Kontaktführung: Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafestigkeit: Ja
- Globale Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Varianten: Mit AC- oder DC-Betätigung, 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit gewährleistet sicheres Schalten.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Varianten.
- Einfache und zuverlässige Anschlusstechnik spart Zeit bei der Installation.
- Globale Zulassungen ermöglichen den internationalen Einsatz.
- Die Möglichkeit zur Ausgangsvervielfältigung reduziert den Aufwand für zusätzliche Schütze.
Hilfsschütz, 44E
Das Hilfsschütz 3TH4 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


