Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC240V 60Hz/AC 220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC240V 60Hz/AC 220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AP6

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209083394

Sonepar Artikelnummer

120586381

Hersteller Artikelnummer

3TH42440AP6

Hersteller Typ

3TH4244-0AP6

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42440AP6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.413 kg

    Hilfsschütz, 44E

    Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit einer zuverlässigen Anschlusstechnik und normgerechten Anschlussbezeichnungen.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011
    • 4 NO + 4 NC
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 240V 60Hz / AC 220V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und sicheres Schalten von Steuersignalen
    • Ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Hilfsstromkreise
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch Zwangsführung
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen dank globaler Zulassungen
    • Vielseitiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie