Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC240V AC 288V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC240V AC 288V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AU0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209047945

Sonepar Artikelnummer

120586385

Hersteller Artikelnummer

3TH42440AU0

Hersteller Typ

3TH4244-0AU0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42440AU0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

288 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.410 kg

    Hilfsschütz, 44E

    Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011
    • 4 NO + 4 NC
    • Schraubanschluss AC-Betätigung AC 240V 50Hz/AC 288V 60Hz
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zuverlässige Anschlusstechnik
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten
    • Klimafestigkeit und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Schalttechnik für die Steuerung von Signalen
    • Flexibilität dank variabler Betätigungsarten
    • Erhöhung der Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
    • Einfacher Anschluss durch normgerechte Bezeichnungen
    • Vielfältiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie