Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC24V AC 29V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC24V AC 29V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AB0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209047723

Sonepar Artikelnummer

120225326

Hersteller Artikelnummer

3TH42440AB0

Hersteller Typ

3TH4244-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42440AB0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

29 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.408 kg

    Hilfsschütz, 44E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die Ausgabe von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz 3TH4
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Betätigung: AC 24V 50Hz / AC 29V 60Hz
    • Konfiguration: 4 NO + 4 NC
    • Zertifizierungen: IEC, UL/CSA
    • Varianten: AC- oder DC-Betätigung, 8 oder 10 Pole
    • Zusätzliches Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen und zuverlässige Anschlusstechnik für einfache Installation.
    • Klimafeste Geräte mit hoher Kontaktzuverlässigkeit für vielseitige Anwendbarkeit.
    • Geeignet für Sicherheitsanwendungen mit Zwangsführung der Kontakte.
    • Internationale Einsatzfähigkeit durch umfangreiche Zulassungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie