Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC400V 480V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC400V 480V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AV0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209080652

Sonepar Artikelnummer

120230375

Hersteller Artikelnummer

3TH42440AV0

Hersteller Typ

3TH4244-0AV0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42440AV0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.427 kg

    Hilfsschütz

    Hilfsschütz 3TH4 wird zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis verwendet.

    Technische Details:

    • Norm EN 50011
    • 4 NO + 4 NC
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung 400V 50Hz / 480V 60Hz
    • Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Entsprechende Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen durch Ausgangsvervielfältigung
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei Anwendungen
    • Vielfältige Zubehöroptionen wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz aufgrund von Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie