Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC48V AC 58V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC48V AC 58V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AH0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209047808

Sonepar Artikelnummer

120230373

Hersteller Artikelnummer

3TH42440AH0

Hersteller Typ

3TH4244-0AH0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42440AH0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

58 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.423 kg

    Hilfsschütz, 44E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten und Zuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011 konform
    • 4 NO + 4 NC Kontakte
    • Schraubanschluss für AC-Betätigung
    • Betätigungsspannungen: AC 48V 50Hz / AC 58V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Flexibilität durch verschiedene Betätigungsvarianten
    • Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung in den Kontakten
    • Einfache Integration in bestehende Steuerstromkreise
    • Robuste Bauweise für den industriellen Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie