Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC500V AC 600V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, AC-Bet. AC500V AC 600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440AS0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209047938

Sonepar Artikelnummer

120225338

Hersteller Artikelnummer

3TH42440AS0

Hersteller Typ

3TH4244-0AS0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42440AS0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.417 kg

    Hilfsschütz 3TH4

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht durch Ausgangsvervielfältigung das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz 3TH4
    • Standard: DIN EN 50011
    • Kontaktkonfiguration: 4 NO + 4 NC
    • Schraubanschluss: AC-Betätigung AC 500V 50Hz / AC 600V 60Hz
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Besonderheiten: Klimafest, hohe Kontaktzuverlässigkeit, normgerechte Anschlussbezeichnungen

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik für einfache Installation.
    • Flexibilität durch zahlreiche Zubehörteile wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer.
    • Geeignet für Safety-Anwendungen dank Kontakte mit Zwangsführung.
    • Weltweiter Einsatz dank entsprechenden Zulassungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie