SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, DC-Bet., DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209047976
Sonepar Artikelnummer
120225341
Hersteller Artikelnummer
3TH42440BF4
Hersteller Typ
3TH4244-0BF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.661 kg
- DIN EN 50011 Standard
- 4 NO + 4 NC Kontakte
- Schraubanschluss DC-Betätigung DC 110V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Zuverlässige Anschlusstechnik und normgerechte Anschlussbezeichnungen verbessern die Installationseffizienz.
- Die Zwangsführung der Kontakte gewährleistet höchste Sicherheitsstandards für Anwendungen.
- Flexibilität bei der Anwendung durch verschiedene Varianten und Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer.
- Geeignet für den weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen.
Hilfsschütz, 44E
Hilfsschütz 3TH4 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


