SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, DC-Bet., DC125V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440BG4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209047983
Sonepar Artikelnummer
120586388
Hersteller Artikelnummer
3TH42440BG4
Hersteller Typ
3TH4244-0BG4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440BG4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.633 kg
- DIN EN 50011
- 4 NO + 4 NC
- Schraubanschluss DC-Betätigung DC 125V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Klimafeste Geräte mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Safety-Anwendungen mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten
- Verfügbare Zubehörteile: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch entsprechende Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Ermöglicht zuverlässiges Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis.
- Einfacher Anschluss durch normgerechte Anschlussbezeichnungen.
- Flexibilität bei der Verwendung durch verschiedene Varianten in AC und DC.
- Hohe Zuverlässigkeit und klimafeste Konstruktion gewährleisten langfristigen Betrieb.
- Kompatibilität mit einer Vielzahl von Sicherheitsanwendungen.
Hilfsschütz, 44E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


