SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, DC-Bet., DC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440BP4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048003
Sonepar Artikelnummer
120586391
Hersteller Artikelnummer
3TH42440BP4
Hersteller Typ
3TH4244-0BP4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440BP4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.647 kg
- 44E, DIN EN 50011
- 4 NO + 4 NC
- Schraubanschluss DC-Betätigung DC 230V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC oder DC-Betätigung, verschiedene Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
- Zusätzliches Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Verlässliche Anschlusstechnik für einfache Installation.
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör.
- Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Stromkreise.
- Eignung für weltweiten Einsatz durch umfangreiche Zulassungen.
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


