SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, DC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209047952
Sonepar Artikelnummer
120225339
Hersteller Artikelnummer
3TH42440BB4
Hersteller Typ
3TH4244-0BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.653 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zuverlässige Anschlusstechnik
- 4 NO + 4 NC Kontakte
- DC-Betätigung mit DC 24V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
- Klimafestigkeit und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Internationale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich
- Einfache Integration in bestehende Steuerstromkreise
- Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
- Flexibilität durch zahlreiche Varianten und Zubehör
- Hohe Zuverlässigkeit für den weltweiten Einsatz
- Langfristige Kosteneinsparungen durch reduzierte Ausfallzeiten
Hilfsschütz, 44E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


