SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, DC-Bet., DC30V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440BC4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 30 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209099753
Sonepar Artikelnummer
120586387
Hersteller Artikelnummer
3TH42440BC4
Hersteller Typ
3TH4244-0BC4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440BC4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.663 kg
- Typ: Hilfsschütz 3TH4
- Anschluss: Schraubanschluss
- Betätigung: DC 30V
- Konfiguration: 4 NO + 4 NC
- Ausgangsvervielfältigung: gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Sicherheitsanwendungen: Zwangsführung für die Kontakte, auch als SUVA-Varianten
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Verfügbarkeit: AC- oder DC-Betätigung, Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für langfristige Anwendungen
- Einfache und normgerechte Anschlussbezeichnungen für schnelle Installation
- Klimafeste Ausführung für den weltweiten Einsatz
- Vielseitige Verwendung durch verschiedene Varianten
Hilfsschütz, 44E
Der Hilfsschütz 3TH4 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


