SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, DC-Bet., DC36V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440BV4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 36 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048010
Sonepar Artikelnummer
120586392
Hersteller Artikelnummer
3TH42440BV4
Hersteller Typ
3TH4244-0BV4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440BV4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
36 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.678 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung mit DC 36V
- 4 NO + 4 NC Kontakte
- AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Entsprechende Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Klima- und temperaturbeständig
- Kontaktzuverlässigkeit und Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Ausgangsvervielfältigung erlaubt das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Zuverlässige Anschlusstechnik für einfache Installation
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für langfristige Nutzung
- Vielfältiges Zubehör erhältlich, darunter Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Geeignet für weltweiten Einsatz durch umfassende Zertifizierungen
Hilfsschütz, 44E, DIN EN 50011, 4 NO + 4 NC
Der Hilfsschütz 3TH4 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und ermöglicht die zuverlässige Handhabung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


