SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, DC-Bet., DC42V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440BD4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209114111
Sonepar Artikelnummer
120225340
Hersteller Artikelnummer
3TH42440BD4
Hersteller Typ
3TH4244-0BD4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440BD4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
42 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.655 kg
- DIN EN 50011, 4 NO + 4 NC
- Schraubanschluss DC-Betätigung DC 42V
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Für weltweiten Einsatz mit Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung, Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Bezeichnungen
- Geeignet für Safety-Anwendungen durch Zwangsführung
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch zusätzliches Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
Hilfsschütz, 44E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


