SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, DC-Bet., DC48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440BW4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048027
Sonepar Artikelnummer
120586393
Hersteller Artikelnummer
3TH42440BW4
Hersteller Typ
3TH4244-0BW4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440BW4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.660 kg
- DIN EN 50011 Standard
- 4 NO + 4 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung 48V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige Anschlusstechnik für Sicherheitsanwendungen
- Geeignet für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Vielseitiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder verfügbar
Hilfsschütz, 44E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


