SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, DC-Bet., DC60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209047969
Sonepar Artikelnummer
120230376
Hersteller Artikelnummer
3TH42440BE4
Hersteller Typ
3TH4244-0BE4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.666 kg
- DIN EN 50011
- 4 NO + 4 NC
- Schraubanschluss DC-Betätigung DC 60V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zuverlässige Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Ermöglicht zuverlässiges Schalten von Steuersignalen.
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör.
- Einfache Handhabung dank normgerechter Anschlussbezeichnungen.
- Entwickelt für hohe Sicherheitsstandards in relevanten Anwendungen.
- Robustheit und Langlebigkeit durch klimafeste Bauweise.
Hilfsschütz, 44E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


