Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, Flachsteckanschluss, AC-Bet. AC230V 50Hz, 277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, Flachsteckanschluss, AC-Bet. AC230V 50Hz, 277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42444MP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209095908

Sonepar Artikelnummer

120586404

Hersteller Artikelnummer

3TH42444MP0

Hersteller Typ

3TH4244-4MP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42444MP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.435 kg

    Hilfsschütz, 44E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet vielseitige Anschlussoptionen und hohe Zuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Norm gemäß DIN EN 50011
    • 4 NO + 4 NC Flachsteckanschluss
    • Betriebsspannungen: AC 230V 50Hz, 277V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Verfügbares Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für sichere Anwendungen
    • Einfache Installation durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank verschiedener Varianten
    • Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
    • Flexibilität durch die Auswahl an Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie