SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, Flachsteckanschluss, AC-Bet., DC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42445MM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209086654
Sonepar Artikelnummer
120586408
Hersteller Artikelnummer
3TH42445MM4
Hersteller Typ
3TH4244-5MM4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42445MM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.645 kg
- Norm: DIN EN 50011
- Anschluss:** 4 NO + 4 NC Flachsteckanschluss
- Betätigung: DC 220V
- Ausgangsvervielfältigung: Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen möglich
- Kontakte: Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest: Geeignet für den weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Varianten: AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfachen Anschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für verlässlichen Betrieb
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder verfügbar
Hilfsschütz, 44E
Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


