SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, Flachsteckanschluss, AC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42445MB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048089
Sonepar Artikelnummer
120586406
Hersteller Artikelnummer
3TH42445MB4
Hersteller Typ
3TH4244-5MB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42445MB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.641 kg
- DIN EN 50011 standard compliant
- 4 NO + 4 NC Flachsteckanschluss
- DC-Betätigung DC 24V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen
- Klimafeste Bauweise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Verfügt über zuverlässige Anschlusstechnik
- Ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Vielfältige Varianten und Zubehör wie Überspannungsbegrenzer verfügbar
Hilfsschütz, 44E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


