SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 7NO+1NC, DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42710LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209455900
Sonepar Artikelnummer
120586489
Hersteller Artikelnummer
3TH42710LF4
Hersteller Typ
3TH4271-0LF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42710LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.658 kg
- Typ: 44E, DIN EN 50011, für Bahnanwendungen
- Kontaktkonfiguration: 7 NO + 1 NC
- Schraubanschluss mit Varistor beschaltet
- Spannungsbereich: DC 110V, 0,7...1,25xUS
- Verfügbar in verschiedenen Varianten für AC- oder DC-Betätigung
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verfügbare Zubehörteile: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige Anschlusstechnik sorgt für langfristige Nutzung
- Zwangsgeführte Kontakte für erhöhte Sicherheit in Anwendungen
- Geeignet für weltweiten Einsatz durch umfassende Zulassungen
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


