Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, DIN EN50011 4NO+4NC, DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, DIN EN50011 4NO+4NC, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42445KB4

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209084360

Sonepar Artikelnummer

120586405

Hersteller Artikelnummer

3TH42445KB4

Hersteller Typ

3TH4244-5KB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42445KB4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.674 kg

    Hilfsschütz, 2-etagig, DC 24V, Baugr. 0, 4S+4Ö

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die zuverlässige Ansteuerung mehrerer Hilfsstromkreise.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: DC 24V
    • Baugröße: 0
    • Anzahl der Kontakte: 4S+4Ö
    • Integrierter Varistor
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Nutzen:

    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen, auch in SUVA-Varianten verfügbar
    • Geeignet für weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbarkeit von Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie