SIEMENS - Hilfsschütz 44E, DIN EN50011 4NO+4NC, Varistor eingebaut AC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42446BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048096
Sonepar Artikelnummer
120225344
Hersteller Artikelnummer
3TH42446BB4
Hersteller Typ
3TH4244-6BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42446BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.684 kg
- DIN EN 50011 konform
- 4 NO + 4 NC Kontakte
- Schraubanschluss mit eingebautem Varistor
- DC-Betätigung mit 24 V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten
- Klimafeste Ausführung
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz mit Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich
- Zuverlässige Steuerschaltungen in verschiedenen Anwendungen
- Einfache Installation dank normgerechter Anschlussbezeichnungen
- Flexibilität durch die Möglichkeit, mehrere Hilfsstromkreise gleichzeitig zu steuern
- Verstärkte Sicherheit durch Zwangsführungsmechanismen
- Vielseitige Verwendung durch internationale Zulassungen
- Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
Hilfsschütz 3TH4
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht eine zuverlässige und vielseitige Anwendung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


