SIEMENS - Hilfsschütz 44E, für Bahnanwendungen 4NO+4NC, Arbeitsbereich 0,7-1,25xUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209214750
Sonepar Artikelnummer
120230377
Hersteller Artikelnummer
3TH42440LB4
Hersteller Typ
3TH4244-0LB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.682 kg
- 4NO + 4NC Ausgänge
- Schraubanschluss
- Arbeitsbereich: 0,7...1,25xUS
- Varistor beschaltet DC 24V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Geeignet für Safety-Anwendungen (Zwangsführung)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zuverlässige Signalübertragung im Steuerstromkreis
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Varianten
- Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Ausgezeichnete Eignung für internationale Einsätze
- Verfügbares Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
Hilfsschütz, 44E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


