SIEMENS - Hilfsschütz 44E, für Bahnanwendungen 4NO+4NC, Arbeitsbereich 0,7-1,25xUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42440LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209202863
Sonepar Artikelnummer
120586397
Hersteller Artikelnummer
3TH42440LF4
Hersteller Typ
3TH4244-0LF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42440LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.655 kg
- DIN EN 50011 für Bahnanwendungen
- 4NO+4NC, Schraubanschluss
- Arbeitsbereich 0,7...1,25xUS mit Varistor beschaltet
- DC 110V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
- Klimafeste Ausführung mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Zuverlässige und sichere Steuerung für verschiedene Anwendungen
- Einfache Installation durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Flexibilität durch Varianten mit unterschiedlicher Polanzahl
- Globale Einsatzfähigkeit dank entsprechender Zulassungen
- Erweiterbare Funktionalität durch verfügbares Zubehör
Hilfsschütz, 44E
Der Hilfsschütz 3TH4 ist für das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis ausgelegt und ermöglicht durch Ausgangsvervielfältigung das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


