SIEMENS - Hilfsschütz 4NO+4NC, 2U, Schraubanschluss DC-Betätigung DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42830BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209624566
Sonepar Artikelnummer
120586510
Hersteller Artikelnummer
3TH42830BB4
Hersteller Typ
3TH4283-0BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42830BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.669 kg
- 4 NO + 4 NC Kontakte
- Schraubanschluss für DC 24V Betätigung
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung, Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Erleichtert das Schalten von Steuersignalen in komplexen Steuerstromkreisen.
- Hohe Zuverlässigkeit gewährleistet sichere Anwendungen.
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Zubehör.
- Für internationale Märkte und Normen konzipiert.
Hilfsschütz, 4 NO + 4NC, 2U Schraubanschluss DC-Betätigung DC 24V
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


