Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4Ö,AC 208V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss, Varistor aufgesteckt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4Ö,AC 208V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss, Varistor aufgesteckt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23441CM20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209931466

Sonepar Artikelnummer

121118820

Hersteller Artikelnummer

3RH23441CM20

Hersteller Typ

3RH2344-1CM20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23441CM20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

208 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.301 kg

    Hilfsschütz mit Hilfsschalter AC 208 V, 50 / 60 Hz Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • 4 Ö Grundgerät
    • DIN EN Varistor aufgesteckt
    • 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz mit IEC und UL/CSA Zulassungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Verfügbar in Varianten für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Kompatibilität mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
    • Einfach und effizient im Systembaukasten SIRIUS

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie