Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 4Ö, AC 220V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss,mit Varistor

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 4Ö, AC 220V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss,mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23441CN20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209931473

Sonepar Artikelnummer

121118861

Hersteller Artikelnummer

3RH23441CN20

Hersteller Typ

3RH2344-1CN20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23441CN20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.289 kg

    Hilfsschütz mit Hilfsschalter AC 220 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und innovativer Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Spannung: AC 220 V, 50 / 60 Hz
    • Verbindungstechnik: Schraubanschluss
    • 4 Ö Grundgerät / DIN EN Varistor aufgesteckt
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA für weltweiten Einsatz
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende und zuverlässige Anschlusstechnik
    • Optimal für Safety-Anwendungen durch Zwangsführung
    • Einfacher Austausch der Baureihe 3RH1 durch die neuen Hilfsschütze 3RH2
    • Flexibel einsetzbar durch unterschiedliche Betätigungstechniken
    • Umfangreiches Zubehör erhöht die Anpassungsfähigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie