SIEMENS - Hilfsschütz 4Ö. AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH23441CP00
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209931480
Sonepar Artikelnummer
121118897
Hersteller Artikelnummer
3RH23441CP00
Hersteller Typ
3RH2344-1CP00
Hersteller Artikel Nr.:
3RH23441CP00
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.289 kg
- Baugröße S00
- Schraubanschluss
- 4 Ö Grundgerät
- DIN EN Varistor aufgesteckt
- AC 230 V, 50 / 60 Hz
- Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen
- Klimafest und kontaktzuverlässig
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Bis zu 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter erweiterbar
- Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Abgelöst die Baureihe 3RH1
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Effiziente und zeitsparende Anschlusstechnik
- Geeignet für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einfaches und flexibles System im SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschütz mit Hilfsschalter AC 230 V
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


