Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 4Ö,AC 240V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss, mit Varistor

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 4Ö,AC 240V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23441CU00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209931497

Sonepar Artikelnummer

121118821

Hersteller Artikelnummer

3RH23441CU00

Hersteller Typ

3RH2344-1CU00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23441CU00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.286 kg

    Hilfsschütz mit Hilfsschalter AC 240 V, 50 / 60 Hz Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Maximal 4 Ö Grundgerät, erweiterbar auf 8 Pole
    • Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraubanschluss oder Federzugtechnik
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Einfach zu installieren und wartungsfreundlich
    • Moderne und effiziente Lösung für Steueranwendungen
    • Aktuelle Produktsicherheit durch bewährte Technologie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie