Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23442AF00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847637

Sonepar Artikelnummer

120581605

Hersteller Artikelnummer

3RH23442AF00

Hersteller Typ

3RH2344-2AF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23442AF00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.313 kg

    Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, AC 110 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Federzuganschluss
    • Hilfsschalter lösbar
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbar auf bis zu 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Umfangreiches Zubehör verfügbar

    Kunden Nutzen:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Einfache und effiziente Anwendung
    • Weltweiter Einsatz durch entsprechende Zulassungen
    • Kompatibilität mit dem umfangreichen Zubehör der Schütze 3RT2
    • Aktualität durch die Weiterentwicklung von der Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie