Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23441AF00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847590

Sonepar Artikelnummer

120581602

Hersteller Artikelnummer

3RH23441AF00

Hersteller Typ

3RH2344-1AF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23441AF00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.290 kg

    Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, AC 110 V, 50/60 Hz, Schraubanschluss, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet vielseitige Anschlussoptionen sowie hohe Zuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Nennspannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anschlussart: Schraubanschluss oder Federzugtechnik
    • Polanzahl: 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Kontakte: Mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Zulassungen: Geeignet für IEC und UL/CSA
    • Klimafest: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
    • Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für den weltweiten Einsatz
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 verwendbar für die Hilfsschütze 3RH2
    • Einfaches und effizientes Systemdesign durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie