Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22442AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209900448

Sonepar Artikelnummer

120581601

Hersteller Artikelnummer

3RH22442AK60

Hersteller Typ

3RH2244-2AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22442AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.320 kg

    Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anwendungsmöglichkeiten mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Federzuganschluss
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
    • Klimafest und hoch kontaktzuverlässig
    • Einsatzfähig für AC oder DC-Betätigung
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende Anschlusstechnik mit normgerechten Bezeichnungen
    • Möglichkeit zur gleichzeitigen Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch verwendet werden
    • Einfacher Austausch durch Ablösung der Baureihe 3RH1
    • Flexibilität und Effizienz durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie