Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22441AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209910300

Sonepar Artikelnummer

120950200

Hersteller Artikelnummer

3RH22441AK60

Hersteller Typ

3RH2244-1AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22441AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.281 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Betriebsarten: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Hilfsschalter: unlösbar
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Grundausführung: 4-polig, erweiterbar bis 8 Pole

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Zeitsparende Anschlusstechnik verbessert Effizienz
    • Für Safety-Anwendungen geeignete Varianten verfügbar
    • Kompatibles Zubehör aus der Baureihe 3RT2 verfügbar
    • Einfach, effizient und immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie