Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 120V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss, mit Varistor

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 120V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23441CK200KA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209930780

Sonepar Artikelnummer

121118896

Hersteller Artikelnummer

3RH23441CK200KA0

Hersteller Typ

3RH2344-1CK20-0KA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23441CK200KA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.287 kg

    Hilfsschütze SIRIUS 3RH2

    Der Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit einer zuverlässigen und zeitsparenden Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütze SIRIUS 3RH2
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Spannung: AC 120 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Grundgerät: 2 S + 2 Ö
    • Hilfsschalter: 2 S + 2 Ö
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Schalttechnik für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Effiziente und flexible Nutzung durch umfangreiches Zubehör
    • Einfache Integration in bestehende Systeme dank normgerechter Anschlussbezeichnungen
    • Aktuelle Technologie, die die bewährte Baureihe 3RH1 ablöst
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie