Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22441AP60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621042428

Sonepar Artikelnummer

121118910

Hersteller Artikelnummer

3RH22441AP60

Hersteller Typ

3RH2244-1AP60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22441AP60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.290 kg

    Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, AC 220V 50Hz / 240V 60Hz

    Das Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet zahlreiche optimale Anschlusslösungen.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafeste Bauweise
    • Hochverlässlichkeit der Kontakte mit Zwangsführung
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Möglichkeit zur Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Erhältlich in SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
    • Einfacher Austausch mit der bewährten Baureihe 3RH1
    • Flexibles Systembaukasten für eine zeitgemäße Automatisierungslösung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie