Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22442AP00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209828131

Sonepar Artikelnummer

120317337

Hersteller Artikelnummer

3RH22442AP00

Hersteller Typ

3RH2244-2AP00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22442AP00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.312 kg

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige, zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • 4 S + 4 Ö
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Federzuganschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Entspricht den Zulassungen IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung.
    • Einfacher und schneller Anschluss dank moderner Technik.
    • Umfangreiches Zubehör für Anpassungen und Erweiterungen verfügbar.
    • SIRIUS Systembaukasten bietet höchste Effizienz und Aktualität.
    • Absolut zuverlässig, ideal für den weltweiten Einsatz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie