Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23442AP000KA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847828

Sonepar Artikelnummer

120581606

Hersteller Artikelnummer

3RH23442AP000KA0

Hersteller Typ

3RH2344-2AP00-0KA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23442AP000KA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.313 kg

    Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, AC 230 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit zuverlässiger und zeitsparender Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Federzuganschluss
    • Hilfsschalter lösbar nach DIN EN 50005
    • 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
    • Klimafest und mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Nutzung
    • Aktuelle Technologie und Lösungen im SIRIUS Systembaukasten
    • Zeitsparende Anschlusstechnik für eine einfache Installation
    • Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten und Zubehör
    • Hohe Sicherheit durch Zwangsführung und normgerechte Anschlussbezeichnungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie