Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 4S+4Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22441AP00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209828117

Sonepar Artikelnummer

120228629

Hersteller Artikelnummer

3RH22441AP00

Hersteller Typ

3RH2244-1AP00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22441AP00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.286 kg

    Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, AC 230V, 50 / 60Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist für das Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Spannung: AC 230V
    • Frequenz: 50 / 60Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Polanzahl: Grundausführung 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbarkeit: AC- oder DC-Betätigung
    • Kontaktführung: Zwangsführung für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA für weltweiten Einsatz

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und klimafeste Kontakte mit hoher Kontaktzuverlässigkeit für eine langfristige Nutzung.
    • Möglichkeit zur Ausgangsvervielfältigung, um mehrere Hilfsstromkreise gleichzeitig zu schalten.
    • Verwendung des umfangreichen Zubehörs der Schütze 3RT2 für Hilfsschütze 3RH2.
    • Einfachheit und Effizienz im SIRIUS Systembaukasten, der stets aktuell bleibt.
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für eine benutzerfreundliche Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie